HIDROWATER - ÓSMOSIS INVERSA HELIA + GRIFO BASIC

Hidro Water, S.L.
CopiarCopiar
HIDROWATER - ÓSMOSIS INVERSA HELIA + GRIFO BASIC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RO-8002-02

Ref.Sonepar

969878

EAN

8499214222414

La forma más sencilla de obtener agua pura en tu grifo. El sistema de ósmosis inversa Helia solo necesita 2 cartuchos para suministrar agua pura al instante. Todo ello en un mueble de 140x412x400 mm: cabe bajo cualquier fregadero. ALTA EFICIENCIA por su MEMBRANA DE 800 GPD. 2 lpm. Tecnología de alto rendimiento que obtiene el máximo caudal con menos rechazo. Rechazo de 2:1 ofrece 2 litros de agua pura por un litro de agua rechazada. Flujo directo. No necesita depósito. Leds indicadores de estado. Información sobre vida útil de los cartuchos. Cartucho y membrana originales y exclusivos. Conexión rápida. Gira y extrae filtros y membrana. Mecánica segura, eficaz y rápida. Flushing inteligente. Diferentes tipos de flushing automático (primer uso, funcionamiento acumulado, cambio de cartuchos…). Aviso automático de mantenimiento. A través de leds. Cartucho 3 en 1 (hppc) y membrana de 800 gpd (ro). Tds máximo de entrada: 1.000 ppm Bomba booster de diafragma de alto rendimiento Frontal decorativo para tapar acceso a cartuchos Presión de entrada: 1 a 4 bar Temperatura de entrada: 5 a 38ºC Alimentación eléctrica: 24vdc. Adaptador eléctrico externo: 100-240v 50/60hz: 24vdc Grifo básico HELIA iincorporado.

Un producto de HIDROWATER

Descubra la serie HIDROWATER