HIDROWATER - OSMOSIS ULTRA-COMPACT ECUS

Hidro Water, S.L.
CopiarCopiar
HIDROWATER - OSMOSIS ULTRA-COMPACT ECUS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RO-8001-01

Ref.Sonepar

858802

EAN

8499212610886

Máximo rendimiento y simplicidad en un equipo de dimensiones muy reducidas. Indicadores de calidad de agua y de cambio de cartuchos para conseguir un mantenimiento extremadamente sencillo. ALTA EFICIENCIA por su MEMBRANA DE 600 GPD. 1,6 lpm. Tecnología de alto rendimiento que obtiene el máximo caudal con menos rechazo. Rechazo de 2:1 ofrece 2 litros de agua pura por un litro de agua rechazada. Flujo directo. No necesita depósito. Leds indicadores de estado. Información sobre calidad del agua y vida útil de los cartuchos. Cartuchos y membrana originales y exclusivos Conexión rápida. Gira y extrae filtros y membrana. Mecánica segura, eficaz y rápida. Aviso sonoro. Indicador de fugas y corte de producción. Control de calidad del agua. Notificación de TDS Aviso automático de mantenimiento. A través de leds y sonido Mantenimiento rápido y sencillo. Gira y extrae los cartuchos. Prefiltro de bayoneta pp + cto (pre), membrana de bayoneta 600 gpd (me), y postfiltro bayoneta cto (post) Incluye GRIFO ECUS TDS máximo de entrada: 1.000 ppm Bomba booster de diafragma de alto rendimiento Frontal decorativo para tapar acceso a cartuchos Presión de entrada: 1 a 4 bar Temperatura de entrada: 5 a 35 ºc Alimentación eléctrica: 24vdc. Adaptador eléctrico externo: 100-240v 50/60hz: 24vdc

Un producto de HIDROWATER

Descubra la serie HIDROWATER