HIK-PRO - GRAB.EN RED PARA 32 CÁM IP 12MP DS-7732NI-I4/16P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
340477055
Ref.Sonepar
748518
EAN
8499210799712
Vídeo HIKVISION IP DS-7732NI-I4/16P. Grabador NVR IP Serie 7700 para 32 cámaras IP con Switch POE. Codec H.265, H.264+, H.264, MPEG4. Capacidad grabación: ancho de banda de entrada: 256Mbps. Capacidad de transmisión: ancho de banda de salida 256Mbps y 128 conexiones. Capacidad de visualización: 4 cámaras a resolución 4K (8 Megapíxel) o 16 cámaras a resolución 1080P. Salidas vídeo HDMI máximo 4K (3840x2160) y VGA máximo 1080P (1920x1080). Soporta audio 1E/1S bidireccional y alarmas 16E/4S. Soporta 4 discos duros de 6TB máximo (no incluidos). Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, 1 x puerto USB3.0, puerto RS485 para control de domos (no admite teclado remoto), 1 x puerto RJ45 (10/100/1000Mbps). Visión, grabación y reproducción 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP?QCIF . Reproducción simultánea de 16 canales. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones 445x390x70mm. Chasis rack 19" 1.5U.
Un producto de HIK-PRO
Descubra la serie HIK-PRO


