HIK-PRO - GRABADOR IP 16CH POE 12MP DS-7616NI-I2/16P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
340477056
Ref.Sonepar
766061
EAN
8499211037165
Vídeo HIKVISION DS-7616NI-I2/16P. Grabador IP (NVR) serie 7600, soporta hasta 16 cámaras IP Incorpora Switch POE de 16 puertos 10/100Mbps, máxima potencia 160W. Ancho de banda de entrada del grabador es de 160Mbps. Capacidad de visualización en monitor local: 4 cámaras IP de 8Mpx(4K) o 16 cámaras IP de 1080p. Incorpora Switch POE de 16 puertos 10/100Mbps, máxima potencia 160W. Formato compresión H.265, H.264+, H.264 y MPEG4. Salidas monitor HDMI (4K: 3840x2160) y VGA (1920x1080). Audio: 1 entrada /1 salida. Alarmas: 4 entradas/ 2 salidas. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica, con gran capacidad de envío a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Incluye dos puertos USB y un puerto RS485 (para telemetría). Reproducción simultánea de 16 canales. Capacidad de disco duro: 2 SATA de máximo 6TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones 380x290x45mm, chasis 380mm.
Un producto de HIK-PRO
Descubra la serie HIK-PRO


