HIK-VALUE - CAMARA HW DS-2CE16C0T-IRF 2,8MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
343177048
Ref.Sonepar
485319
EAN
2842343177048
Cámara HW DS-2CE16C0T-IRF 2,8mm. Cámara bullet HD-TVI Hikvision 4 en 1 con sensor CMOS 1MP. Día/Noche con conmutación mecánica y óptica 2'8mm. Sensibilidad: 0'01lux F1.2. 0 lux con IR. Resolución: 1MP (1296x732) HD 720p. Óptica 2'8mm. 24 LEDS IR con alcance hasta 20m. 4 en 1: TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable. Alimentación: 12VDC/350mA (no incluida). Dimensiones: 70 x 154.5. Instalación exterior, protección IP66. Ajuste 3 ejes.
Un producto de HIK-VALUE
Descubra la serie HIK-VALUE