HIK-VALUE - DS-2CE16C0T-IT3F 2,8MM - 343177038

Smartsd, S.A.
CopiarCopiar
HIK-VALUE - DS-2CE16C0T-IT3F 2,8MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

343177038

Ref.Sonepar

440503

EAN

8499212813102

Cámara HW DS-2CE16C0T-IT3F 2,8mm. Cámara bullet HD-TVI EXIR Hikvision 4 en 1 con sensor CMOS 1MP. Día/Noche con conmutación mecánica y óptica 2'8mm. Sensibilidad: 0'01lux F1.2. 0 lux con IR. Resolución: 1MP (1296x732) HD 720p. Óptica 2'8mm. LED IR con tecnología EXIR con alcance hasta 40m. 4 en 1: TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable. Alimentación: 12VDC/350mA (no incluida). Dimensiones: 87 x 82 x 226mm. Instalación exterior, protección IP66. Ajuste 3 ejes.

Un producto de HIK-VALUE

Descubra la serie HIK-VALUE