HIKVISION - DS-7616NI-K2/16P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
340477063
Ref.Sonepar
485314
EAN
2842340477063
Grabador IP (NVR) Hikvision DS-7616NI-K2/16P serie 7600, soporta hasta 16 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 160 Mbps, ancho de banda salida: 160 Mbps. Formato decodificación H.265/ H.264/ H.264+. Grabación hasta 8 Megapixeles. Capacidad de visualización en monitor local: 2 cámaras a 4K ó 8 cámaras a 1080P. Reproducción simultánea de 16 canales. Salida de video: HDMI máximo 4K y VGA máximo 1920x1080. Audio: 1E/1S, alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. Soporta alarma por detección VCA y búsqueda inteligente por área en vídeo. Incluye 1 puerto Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps y 16 puertos POE RJ45 10/100Mbps independientes, 1 x USB 2.0, 1 xUSB3.0. Capacidad de disco duro: 2 SATA max 6TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones: 385x315x48mm, chasis 358mm.
Un producto de HIKVISION
Descubra la serie HIKVISION


