Fin de vidaArtículo bonificable CAE

HITACHI - CONTROL CABLE MULTIFUNCION PC-ARFPE - PC-ARFPE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - CONTROL CABLE MULTIFUNCION PC-ARFPE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PC-ARFPE

Ref.Sonepar

223120

EAN

9999903696810

Mando por cable multifunción, modelo PC-ARFP1E con programación semanal (5 programaciones diarias de horario y temperatura), configuración y ajuste de los parámetros de funcionamiento. Función GentleCool para modificar la temperatira de salida de aire de la unidad interior. Acceso a los parámetros de la unidad exterior para facilitar las tareas de revisión y mantenimiento. Multifución: Programación de las opciones ON/OFF a distancia, informe de fallos y rearme automático. Control de 1 a 16 unidades interiores. Control individual de las lamas. Configuración de las diferenets funciones del sensor de presencia. Autodiagnóstico, anti-congelación y reducción de temperatura. Sonda de ambiente integrada. Varios idiomas. Pantalla LCD. User friendly. Compatible con gama de unidades interiores System Free. Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFP1E