Artículo bonificable CAE

HITACHI - Interfaz BACNET HI-AC-BAC-64

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Interfaz BACNET HI-AC-BAC-64

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HI-AC-BAC-64

Ref.Sonepar

317484

EAN

8499210711127

Interfaz BACnet, modelo HI-AC-BAC-64. Integración de los sistemas de climatización HITACHI en instalaciones con control inteligente BMS para lenguaje BACnet. Puede gestionar hasta 64 unidades interiores. Pasarela certificada por BACnet BTL. Dispone de puerto RS232, puerto Ethernet, puerto USb y puerto BACnet MSTP. A continuación se indican los registros disponibles en las unidades interiores. Lectura de la dirección y ciclo refrigerante de las unidades interiores, control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, control de la temperatura de ajuste con intervalos de 0,5ºC, modo AUTO refrigeración/calefacción, lectura de las señales de entrada CN3, ajuste del deflector, lectura de la temperatura de impulsión/retorno, lectura de la temperatura de líquido/gas, lectura de códigos de alarma, notificación de alarmas y causa de parada del compresor, apertura de la válvula de expnaisón electrónica, lectura de la temperatura ambiente, lectura de temperatura del control RCS, lectura de la temperatra del sensor remoto. En cuanto a los registros disponibles de las unidades exteriores. Lectura de la temperatura exterior, temperatura de descarga del compresor, número de compresores funcionando, lectura de la temperatura de succión y descarga, corriente consumida, frecuencia de los compresores, apertura de las válvulas de expansión Evo1, Evo2, Hot gas bypass, Evb, habilitar función de bajo nivel sonoro, etc. Marca/modelo: HITACHI/HI-AC-BAC-64

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI