Artículo bonificable CAE

HITACHI - Interfaz Modbus HC-A16MB - HC-A16MB

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Interfaz Modbus HC-A16MB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HC-A16MB

Ref.Sonepar

447357

EAN

8499161626495

Interfaz MODBUS, modelo HC-A16MB. Integración de los sistemas de climatización HITACHI en instalaciones control inteligente MODBUS. Puede gestionar hasta 16 unidades interiores y 16 exteriores, o hasta 8 unidades aire-agua YUTAKI y 2 sistemas en Control en Cascada. Permite el control remoto de las unidades y la supervisión de sus parámetros. A continuación se indican los registros disponibles en las unidades interiores. Lectura de la dirección y ciclo refrigerante de las unidades interiores, control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, control de la temperatura de ajuste con intervalos de 0,5ºC, modo AUTO refrigeración/calefacción, lectura de las señales de entrada CN3, ajuste del deflector, lectura de la temperatura de impulsión/retorno, lectura de la temperatura de líquido/gas, lectura de códigos de alarma, notificación de alarmas y causa de parada del compresor, apertura de la válvula de expnaisón electrónica, lectura de la temperatura ambiente, lectura de temperatura del control RCS, lectura de la temperatra del sensor remoto. En cuanto a los registros disponibles de las unidades exteriores. Lectura de la temperatura exterior, temperatura de descarga del compresor, número de compresores funcionando, lectura de la temperatura de succión y descarga, corriente consumida, frecuencia de los compresores, apertura de las válvulas de expansión Evo1, Evo2, Hot gas bypass, Evb, habilitar función de bajo nivel sonoro, etc. Marca/modelo: HITACHI/HC-A16MB