Artículo bonificable CAE

HITACHI - Kit de conexión de batería de expansión directa para UTOPIA IVX/ES EXV-10.0E2 - EXV-10.0E2

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Kit de conexión de batería de expansión directa para UTOPIA IVX/ES EXV-10.0E2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EXV-10.0E2

Ref.Sonepar

279200

EAN

8499161048334

Kit de conexión de batería de expansión directa, modelo EXV-10.0E2, con kit de válvula de expansión, sondas de temperatura y dispositivos de regulación electrónica. Compatible con la gama UTOPIA y SET FREE. Mando a distancia PC-ARFPE (No incluido). Capacidad permitida en refrigeración de 20/28 kW y en calefacción de 22,4/31,5 kW. Volúmen del intercambiador 3,89/10,73 L. Caudal de aire recomendado del intercambiador de calor 408-5340 m3/h. Dimensiones de la caja de control de 341x127x291 mm (AnchoxFondoxAlto) y 3 kg de peso. Alimentación 230V 50Hz. Dimensión de la válvula de expansión de 199x103x431 mm (AnchoxFondoxAlto) y 4,5 kg de peso. Diámetro de conexión de las tuberías 9,52 mm. Posibilidad de regular el control de la capacidad mediante la tempertaura de impulsión, temperatura de retorno o mediante una señal externa. Marca/modelo: HITACHI/EXV-10.0E2