Artículo bonificable CAE

HITACHI - Módulo hidraulico alta temperatura Unidad interior RWHT-5,0VNFE - RWHT-5.0VNF1E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Módulo hidraulico alta temperatura Unidad interior RWHT-5,0VNFE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RWHT-5.0VNF1E

Ref.Sonepar

655512

EAN

8499161534967

Unidad interior de Módulo Hidráulico Hydro Free de Alta Temperatura, gama SYSTEM FREE, mod. RWHT-5.0VNF1E, que genera agua caliente a una tempertura de hasta +80ºC, cuenta con dos compresores que funcionan con el sistema SmartCascade con dos ciclos de refrigerante (R-410A y R-134a). Potencia calorífica máxima: 16 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Nivel de potencia sonora de 57 dB(A) o inferior. Caudal de agua nominal 2,80 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua desde +20ºC hasta +80ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 600x623x802 mm (AnchoxFondoxAlto incluyendo conexiones) y peso de 129 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RWHT-5.0VNF1E

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI