HITACHI - Módulo hidraulico baja temperatura Unidad interior RWLT-10,0VNE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RWLT-10.0VN1E
Ref.Sonepar
854070
EAN
8499212527757
Unidad interior de Módulo Hidráulico Hydro Free de Baja Temperatura, gama SYSTEM FREE, mod. RWLT-10.0VN1E, que genera agua caliente a una tempertura de hasta +45ºC. Potencia calorífica máxima: 31 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Nivel de potencia sonora de 47 dB(A) o inferior. Caudal de agua nominal 4,703 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua para calefacción desde +20ºC hasta +45ºC . Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-7/8 pulgadas. Dimensiones de 670x360x960 mm (AnchoxFondoxAlto incluyendo conexiones) y peso de 62 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RWLT-10.0VN1E
Un producto de HITACHI
Descubra la serie HITACHI


