Artículo bonificable CAE

HITACHI - Módulo hidraulico baja temperatura Unidad interior RWLT-5.0VN1E - RWLT-5.0VN1E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Módulo hidraulico baja temperatura Unidad interior RWLT-5.0VN1E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RWLT-5.0VN1E

Ref.Sonepar

740975

EAN

8499210701746

Unidad interior de Módulo Hidráulico Hydro Free de Baja Temperatura, gama SYSTEM FREE, mod. RWLT-5.0VNE, que genera agua caliente a una tempertura de hasta +45ºC. Potencia calorífica máxima: 16 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Nivel de potencia sonora de 39 dB(A) o inferior. Caudal de agua nominal 2,70 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua para calefacción desde +20ºC hasta +45ºC . Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 520x360x960 mm (AnchoxFondoxAlto incluyendo conexiones) y peso de 50 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RWLT-5.0VN1E