Artículo bonificable CAE

HITACHI - Módulo interior YUTAKI-S 2.0 modelo RWM-8.0N1E - RWM-8.0N1E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Módulo interior YUTAKI-S 2.0 modelo RWM-8.0N1E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RWM-8.0N1E

Ref.Sonepar

839692

EAN

8499212130322

Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI S 2.0. Constituido por Unidad exterior modelo RAS-8WHNPE y unidad interior modelo RWM-8.0N1E. Potencia calorífica máxima: 25,5 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 16,4 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 4410 W y en calefacción de 4580 W. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,3. EER a 35/7ºC de 3,12. SCOP en Clima Medio de 3,83 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,08 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas fríos. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Incluye calentador eléctrico auxiliar (funcionamiento anulable con etapas de 3/6/9 kW). Potencia sonora de la Unidad exterior de 71 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 47 dB(A) o inferior. Presión sonora de la Unidad exterior de 59 dB(A). Caudal de aire exterior de 7620 m3/h y fluido refrigerante R410a. Dimensiones de la Unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 152 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 670x370x960 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 76 Kg.

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI