Artículo bonificable CAE

HITACHI - UE.UTOPIA IVX PRIME R32 MDL.RAS-6HRP2E - RAS-6HRP2E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - UE.UTOPIA IVX PRIME R32 MDL.RAS-6HRP2E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-6HRP2E

Ref.Sonepar

1022975

EAN

8499215024192

Unidad exterior, gama IVX PRIME R32, modelo RAS-6HRP2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con mandos independientes para las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 20 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 16 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4380 W y en calefacción de 3640 W. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 7,25 y SCOP de 4,73. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 72 dB(A) o inferior. Presión sonora de 56 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 86 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-6HRP2E