HITACHI - UE.UTOPIA PRIME R32 MDL.RAS-5HVRC2E - RAS-5HVRC2E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RAS-5HVRC2E
Ref.Sonepar
1075478
EAN
8499215780906
Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R32, modelo RAS-5HVRC2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 14 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,5 kW y en calefacción de 14 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 3380 W y en calefacción de 3520 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 7,06 y SCOP de 4,36. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de 54 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 84 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5HVRC2E


