Artículo bonificable CAE

HITACHI - UI.FAN-COIL SU.RPFI-2,0FSN2E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - UI.FAN-COIL SU.RPFI-2,0FSN2E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPFI 2.0FSN2E

Ref.Sonepar

1055691

EAN

8499215496081

Unidad interior tipo CONSOLA SIN CARCASA, gama SYSTEM FREE, modelo RPFI-2.0FSN2E. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior, potencia sonora 60 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 660-960 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1223x220x620 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 27 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPFI-2.0FSN2E

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI