HITACHI - UI.FAN-COIL SU.RPFI-2,5FSN2E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RPFI 2.5FSN2E
Ref.Sonepar
1154111
EAN
8499216851223
Unidad interior tipo CONSOLA SIN CARCASA, gama SYSTEM FREE, modelo RPFI-2.5FSN2E. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 7,1 kW y calorífica 8,5 kW. Nivel de presión sonora 42 dB(A) o inferior, potencia sonora 60 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 660-960 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1223x220x620 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 28 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPFI-2.5FSN2E
Un producto de HITACHI
Descubra la serie HITACHI


