HITACHI - Unidad de control mural cableada para unidades YUTAKI S y SCombi 2.0 modelo PC-ARFH2E - PC-ARFH2E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad de control mural cableada para unidades YUTAKI S y SCombi 2.0 modelo PC-ARFH2E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PC-ARFH2E

Ref.Sonepar

760823

EAN

8499210960648

Unidad de control mural cableada para unidades YUTAKI S y SCombi 2.0, mod. PC-ARFH2E. Control cableado con funciones especiales que permite: Selección del modo de funcionamiento (Calefacción/Enfriamiento/Modo AUTO), control de los circuitos 1 y 2, gestión de hasta 2 fancoils, control del ACS, control de piscina, vista "Liew View" para el resumen en tiemop real de los parámetros de la instalación (Parte hidráulica y refrigerante), contador de consumo eléctrico, historial de alarmas con descriptivos, control y gestión de la/s bomba/s, acceso a acciones rápidas (función temporizador, modo ECO, estado, programación), selección de la curva de temperatura OTC, opción de calentamiento inmediato, función Temporizador, visualización de las señales de estado de la unidad, visualización de la temperatura exterior/interior, auto frio/calor. Modo de vista de termostato de ambiente con la visualización de fecha/hora, definición del ciercuito, temperatura de consigna y real de la habitación, modo de funcionamiento, etc. Varios idiomas. Pantalla LCD. User friendly. Asistente de configuración. Compatible con gama YUTAKI S (RWM-(N/R)1E) y SCombi (RWD-(N/R)W1E-220S). Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFH2E

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI