Artículo bonificable CAE

HITACHI - UNIDAD ENF.LIQ.REV.(BC.)RHMA 30AN - RHMA 30AN

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - UNIDAD ENF.LIQ.REV.(BC.)RHMA 30AN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RHMA 30AN

Ref.Sonepar

1007880

EAN

8499214813698

Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua con compresor Scroll y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 30AN, con una capacidad frigorífica nominal de 77,5 kW, una capacidad calorífica nominal de 87,0 kW, SEERnet (fixed LWT)=4,42 y SCOP=3,39. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -17,8AºC y +48AºC y kit de baja temperatura de salida de agua refrigerada hasta -8AºC, así como doble válvula de seguridad, pasarela BACnet/N2 integrada, interruptor de flujo, filtro de agua, conexiones tipo Victaulic y paneles embellecedores. Carga de refrigerante R410a y puesta en marcha incluidas.