Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior gama PRIMAIRY R32 de 5CV modelo RAS-5.0UFESNH1 - RAS-5.0UFESNH1

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior gama PRIMAIRY R32 de 5CV modelo RAS-5.0UFESNH1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-5.0UFESNH1

Ref.Sonepar

313515

EAN

8499210711059

Unidad exterior, gama PRIMAIRY R32, modelo RAS-5.0UFESNH1. Potencia frigorífica máxima de 13,2 kW y potencia calorífica máxima 14,6 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,5 kW y en calefacción de 12,8 kW. Alimentación de la unidad exterior de 230V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 76 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 62 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 5800 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 950x340x1050 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 85 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-5.0UFESNH1