Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior gama PRIMAIRY R32 de 6CV modelo RAS-6.0UFESNH1 - RAS-6.0UFESNH1

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior gama PRIMAIRY R32 de 6CV modelo RAS-6.0UFESNH1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-6.0UFESNH1

Ref.Sonepar

313516

EAN

8499210711066

Unidad exterior, gama PRIMAIRY R32, modelo RAS-6.0UFESNH1. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 18,5 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14,1 kW y en calefacción de 16,5 kW. Alimentación de la unidad exterior de 230V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 76 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 62 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 6300 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 950x340x1386 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 101,5 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6.0UFESNH1