Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior gama UTOPIA IVX PRIME R32 modelo RAS-5HVRP2E - RAS-5HVRP2E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior gama UTOPIA IVX PRIME R32 modelo RAS-5HVRP2E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-5HVRP2E

Ref.Sonepar

778173

EAN

8499211240978

Unidad exterior, gama IVX PRIME R32, modelo RAS-5HVRP2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con mandos independientes para las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 14 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,5 kW y en calefacción de 14 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 3420 W y en calefacción de 3390 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 8,35 y SCOP de 4,75. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 72 dB(A) o inferior. Presión sonora de 56 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 84 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5HVRP2E