Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior gama UTOPIA PRIME R32 modelo RAS-3HVRC2 - RAS-3HVRC2

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior gama UTOPIA PRIME R32 modelo RAS-3HVRC2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-3HVRC2

Ref.Sonepar

945699

EAN

8499213902669

Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R32, modelo RAS-3HVRC2. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-2. Potencia frigorífica nominal de 7,1 kW y potencia calorífica nominal de kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 1670 W y en calefacción de 1790 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 7,33 y SCOP de 4,20. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 69 dB(A) o inferior. Presión sonora de 54 dB(A) y 48 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 2.982 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 799x300x629 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 48 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-3HVRC2