Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior gama UTOPIA PRIME R410A modelo RAS-5HVNC2E - RAS-5HVNC2E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior gama UTOPIA PRIME R410A modelo RAS-5HVNC2E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-5HVNC2E

Ref.Sonepar

854728

EAN

8499212539194

Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R410A, modelo RAS-5HVNC2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 14 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,5 kW y en calefacción de 14 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 3780 W y en calefacción de 3520 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 6,77 y SCOP de 4,34. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de 54 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 84 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5HVNC2E