Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior gama UTOPIA PRIME R410A modelo RAS-6HNC2E - RAS-6HNC2E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior gama UTOPIA PRIME R410A modelo RAS-6HNC2E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-6HNC2E

Ref.Sonepar

796269

EAN

8499211490816

Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R410A, modelo RAS-6HNC2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 20 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 16 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4910 W y en calefacción de 3640 W. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 6,92 y SCOP de 4,71. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 72 dB(A) o inferior. Presión sonora de 56 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 86 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-6HNC2E