Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior multi MULTIZONE R32 RAM-33NP2E - RAM-33NP2E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior multi MULTIZONE R32 RAM-33NP2E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAM-33NP2E

Ref.Sonepar

646267

EAN

8499161286231

Unidad exterior MULTI gama MULTIZONE R32, mod. RAM-33NP2E. Unidades interiores máxima conectables 2. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,20/1,05 kW y 0,20/1,50 kW en calefacción. EER-COP 4,50/4,40 Clase energética frigorífica A+++ y A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 48/50 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 1.620 m3/h y calorífica de 1.620 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4 x 2 y 3/8 x 2 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 570 x 750 x 280 mm (AxLxP) y peso de 38 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-33NP2E

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI