Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior multi MULTIZONE R32 RAM-53NP3E - RAM-53NP3E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior multi MULTIZONE R32 RAM-53NP3E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAM-53NP3E

Ref.Sonepar

304702

EAN

8499161341022

Unidad exterior MULTI gama MULTIZONE R32, mod. RAM-53NP3E. Unidades interiores máxima conectables 3. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,20/1,68 kW y 0,20/2,01 kW en calefacción. EER-COP 4,10/4,20 Clase energética frigorífica A+++ y A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 50/51 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 2.160 m3/h y calorífica de 2.160 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4 x 3 y 3/8 x 3 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 750 x 850 x 298 mm (AxLxP) y peso de 54 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-53NP3E

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI