Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior multi MULTIZONE R32 RAM-70NP4E - RAM-70NP4E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior multi MULTIZONE R32 RAM-70NP4E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAM-70NP4E

Ref.Sonepar

648367

EAN

8499161341084

Unidad exterior MULTI gama MULTIZONE R32, mod. RAM-70NP4E. Unidades interiores máxima conectables 4. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,46/3,20 kW y 0,48/3,12 kW en calefacción. EER-COP 3,70/4,20 Clase energética frigorífica A++ y A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 50/53 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 2.700 m3/h y calorífica de 2.700 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4 x 4 y 3/8 x 4 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 800 x 850 x 298 mm (AxLxP) y peso de 58 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-70NP4E

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI