Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior multi MULTIZONE R32 RAM-90NP5E - RAM-90NP5E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior multi MULTIZONE R32 RAM-90NP5E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAM-90NP5E

Ref.Sonepar

648368

EAN

8499161341114

Unidad exterior MULTI gama MULTIZONE R32, mod. RAM-90NP5E. Unidades interiores máxima conectables 5. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,50/3,85 kW y 0,50/3,85 kW en calefacción. EER-COP 3,40/3,90 Clase energética frigorífica A++ y A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 53/56 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 3.900 m3/h y calorífica de 3.900 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4 x 5 y 3/8 x 5 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 800 x 850 x 298 mm (AxLxP) y peso de 71 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-90NP5E

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI