Fin de vidaArtículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior MULTIZONE RAM-33NP2B - RAM-33NP2B

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior MULTIZONE RAM-33NP2B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAM-33NP2B

Ref.Sonepar

222484

EAN

9999903517221

Unidad exterior multi, gama MULTIZONE, modelo RAM-33NP2B. Inverter, monofásico, con bomba de calor. Compatibles con unidades interiores tipo mural, consola, de conductos o cassette. Número de unidades conectadas min/máx. 2. Potencia nominal frigorífica de 1,50/3,80 kW y potencia nominal calorífica de 1,50/4,60kW. Potencia nominal absorbida de 0,20/1,05 kW en refrigeración y 0,20/1,50 kW en calefacción. EER-COP 4,13-4,35. Con clase energética para refrigeración de A++ y de A+ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración de 48 dB(A) y calefacción de 50 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1.620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50-60 Hz.Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 x2 - 3/8 x2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 570x750x280 mm (AxLxP) y peso de 38 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-33NP2B

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI