Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior RAS-3.0UFESNH1 PRIMAIRY R32 - RAS-3.0UFESNH1

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior RAS-3.0UFESNH1 PRIMAIRY R32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-3.0UFESNH1

Ref.Sonepar

313512

EAN

8499161494155

Unidad exterior, gama PRIMAIRY R32, modelo RAS-3.0UFESNH1. Potencia frigorífica máxima de 7,85 kW y potencia calorífica máxima 8,8 kW. Potencia nominal en refrigeración de 7 kW y en calefacción de 8,25 kW. Alimentación de la unidad exterior de 230V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 69 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 54 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 3150 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 860x310x670 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 49 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-3.0UFESNH1