Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior RAS-4.0UFESNH1 PRIMAIRY R32 - RAS-4.0UFESNH1

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior RAS-4.0UFESNH1 PRIMAIRY R32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-4.0UFESNH1

Ref.Sonepar

313514

EAN

8499161655181

Unidad exterior, gama PRIMAIRY R32, modelo RAS-4.0UFESNH1. Potencia frigorífica máxima de 11 kW y potencia calorífica máxima 12 kW. Potencia nominal en refrigeración de 10,1 kW y en calefacción de 8,2 kW. Alimentación de la unidad exterior de 230V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 58 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 3800 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 950x340x840 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 70 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-4.0UFESNH1