HITACHI - Unidad exterior RAS-6.0UFESNH1 PRIMAIRY R32 - RAS-6.0UFESMH1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RAS-6.0UFESMH1
Ref.Sonepar
446800
EAN
8499161654023
Unidad exterior, gama PRIMAIRY R32, modelo RAS-6.0UFESMH1. Potencia frigorífica máxima de 16,2 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 13,89 kW y en calefacción de 16,53 kW. Alimentación de la unidad exterior de 400V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 76 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 62 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 6300 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 950x340x1386 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 101,5 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6.0UFESMH1


