Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior RAS-6.5UFESNH1 PRIMAIRY R32 - RAS-6.5UFESMH1

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior RAS-6.5UFESNH1 PRIMAIRY R32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-6.5UFESMH1

Ref.Sonepar

313517

EAN

8499210711073

Unidad exterior, gama PRIMAIRY R32, modelo RAS-6.5UFESMH1. Potencia frigorífica máxima de 18 kW y potencia calorífica máxima 21 kW. Potencia nominal en refrigeración de 16,9 kW y en calefacción de 19,49 kW. Alimentación de la unidad exterior de 400V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 80 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 67 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 6300 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 950x340x1386 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 109 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6.5UFESMH1