Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior RASM-2VRE monofásico - RASM-2VRE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior RASM-2VRE monofásico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RASM-2VRE

Ref.Sonepar

650782

EAN

8499161415211

Unidad monobloc para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI M R32, modelo RASM-2VRE. Potencia calorífica máxima: 6,5 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 5 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 1000 W y en calefacción 1140 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 5,25. EER a 35/7ºC de 4,00. SCOP en Clima Medio de 4,73 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,48 impulsando agua a 55ºC. SEER en Clima Medio de 5,57 impulsando agua a 7ºC. SEER en Clima Medio de 8,04 impulsando agua a 18ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Potencia sonora de 61 dB(A) o inferior. Caudal de aire exterior de 2526 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de 1248x300x704 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 76 Kg. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire y filtro de agua. Válvulas de corte a la entrada y salida no incluidas. Posibilidad de seleccionar la temperatura del agua en modo calefacción desde +20ºC hasta +60ºC. Mando a distancia cableado (PC-ARFH1E) no incluido. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Marca/Modelo: HITACHI/RASM-2VRE

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI