Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior serie Primairy RAS-5.0UNESMH1 - RAS-5.0UNESMH1

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior serie Primairy RAS-5.0UNESMH1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-5.0UNESMH1

Ref.Sonepar

253243

EAN

8499160729258

Unidad exterior, gama PRIMAIRY, modelo RAS-5.0UNESMH1. Potencia frigorífica máxima de 13,2 kW y potencia calorífica máxima 14,6 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,03 kW y en calefacción de 14 kW. Alimentación de la unidad exterior de 400V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 74 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 58 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 5800 m3/h y fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad exterior 950x340x1050 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 85 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-5.0UNESMH1