HITACHI - Unidad exterior TRIPLE C R32 RAM-53NYP3E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RAM-53NYP3E
Ref.Sonepar
715636
EAN
8499210310658
Unidad exterior MULTI, gama TRIPLE C R32, modelo RAM-53NYP3E. Compatible con unidades interiores tipo mural, consola, de conductos o cassette. Número de unidades conectadas min/máx. 1/2 + depósito termodinámico mod. TAW-190RHC ó TAW-270RHC (no incluidos). Potencia frigorífica desde 1,50/5,30/6,60 kW y potencia calorífica desde 1,50/6,80/7,20 kW. Consumo eléctrico desde 0,46/1,29/2,96 kW en refrigeración y 0,43/1,61/2,60 kW en calefacción. EER-COP 4,10-4,20. Clase energética A++ para refrigeración y A++ para calefacción. SEER-COP de 7,60/4,60. Nivel de presión sonora en refrigeración de 50 dB(A) y calefacción de 51 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 2.160 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50-60 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4" x3 - 3/8" x3. Compresor DC Inverter. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 800x850x298 mm (AxLxP) y peso de 59 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-53NYP3E
Un producto de HITACHI
Descubra la serie HITACHI


