Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior TRIPLE C R32 RAM-70NYP4E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior TRIPLE C R32 RAM-70NYP4E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAM-70NYP4E

Ref.Sonepar

716671

EAN

8499210324327

Unidad exterior MULTI, gama TRIPLE C R32, modelo RAM-70NYP4E. Compatible con unidades interiores tipo mural, consola, de conductos o cassette. Número de unidades conectadas min/máx. 2/3 + depósito termodinámico mod. TAW-190RHC ó TAW-270RHC (no incluidos). Potencia frigorífica desde 1,50/7,00/8,80 kW y potencia calorífica desde 1,50/8,50/9,50 kW. Consumo eléctrico desde 0,46/2,05/3,20 kW en refrigeración y 0,48/2,02/3,12 kW en calefacción. EER-COP 3,41-4,20. Clase energética A++ para refrigeración y A++ para calefacción. SEER-COP de 7,40/4,60. Nivel de presión sonora en refrigeración de 50 dB(A) y calefacción de 53 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 2.700 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50-60 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4" x4 - 3/8" x3 - 1/2" x1. Compresor DC Inverter. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 800x850x298 mm (AxLxP) y peso de 60 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-70NYP4E

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI