Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior TRIPLE C R32 RAM-90NYP5E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior TRIPLE C R32 RAM-90NYP5E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAM-90NYP5E

Ref.Sonepar

651847

EAN

8499161444723

Unidad exterior MULTI, gama TRIPLE C R32, modelo RAM-90NYP5E. Compatible con unidades interiores tipo mural, consola, de conductos o cassette. Número de unidades conectadas min/máx. 2/4 + depósito termodinámico mod. TAW-190RHC ó TAW-270RHC (no incluidos). Potencia frigorífica desde 1,50/8,50/9,50 kW y potencia calorífica desde 1,50/10,00/11,50 kW. Consumo eléctrico desde 0,50/2,56/3,85 kW en refrigeración y 0,50/2,56/3,85 kW en calefacción. EER-COP 3,31-3,90. Clase energética A++ para refrigeración y A+ para calefacción. SEER-COP de 7,30/4,30. Nivel de presión sonora en refrigeración de 52 dB(A) y calefacción de 56 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 3.900 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50-60 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4" x5 - 3/8" x3 - 1/2" x2. Compresor DC Inverter. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 800x950x370 mm (AxLxP) y peso de 76 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-90NYP5E

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI