Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior UTOPIA IVX Premium EXV RAS-10XHNPE - RAS-10XHNPE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior UTOPIA IVX Premium EXV RAS-10XHNPE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-10XHNPE

Ref.Sonepar

279199

EAN

8499210710885

Unidad exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, modelo RAS-10XHNPE. Unidad específica para la conexión de la batería de expansión directa DX-Kit para climatizadores. Alta precisión en el mantenimiento de la temperatura. Rango de temperatura de entrada a la unidad interior ampliado. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Potencia frigorífica máxima de 28 kW y potencia calorífica máxima 35 kW. Potencia nominal en refrigeración de 25 kW y en calefacción de 28 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 7880 W y en calefacción de 7030 W. Alimentación 400V-50Hz. Potencia sonora de 76 dB(A) o inferior. Presión sonora de 58 dB(A) y 56 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 8.040 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/2-1 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 138 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-10XHNPE