Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior UTOPIA IVX Premium EXV RAS-4XHVNP1E - RAS-4XHVNP1E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior UTOPIA IVX Premium EXV RAS-4XHVNP1E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-4XHVNP1E

Ref.Sonepar

641675

EAN

8499161167165

Unidad exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, modelo RAS-4XHVNP1E. Unidad específica para la conexión de la batería de expansión directa DX-Kit para climatizadores. Alta precisión en el mantenimiento de la temperatura. Rango de temperatura de entrada a la unidad interior ampliado. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Potencia frigorífica máxima de 11,2 kW y potencia calorífica máxima 14 kW. Potencia nominal en refrigeración de 10 kW y en calefacción de 11,2 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 1990 W y en calefacción de 2020 W. Alimentación 230V-50Hz. Potencia sonora de 63 dB(A) o inferior. Presión sonora de 47 dB(A) y 43 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 103 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-4XHVNP1E