Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior UTOPIA IVX Premium EXV RAS-6XHNP1E - RAS-6XHNP1E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior UTOPIA IVX Premium EXV RAS-6XHNP1E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-6XHNP1E

Ref.Sonepar

639650

EAN

8499161114626

Unidad exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, modelo RAS-6XHNP1E. Unidad específica para la conexión de la batería de expansión directa DX-Kit para climatizadores. Alta precisión en el mantenimiento de la temperatura. Rango de temperatura de entrada a la unidad interior ampliado. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 20 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 16 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 3940 W y en calefacción de 3610 W. Alimentación 400V-50Hz. Potencia sonora de 65 dB(A) o inferior. Presión sonora de 48 dB(A) y 45 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 6.000 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 103 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-6XHNP1E