Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior UTOPIA IVX Premium EXV RAS-8XHNPE - RAS-8XHNPE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior UTOPIA IVX Premium EXV RAS-8XHNPE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-8XHNPE

Ref.Sonepar

279201

EAN

8499161152512

Unidad exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, modelo RAS-8XHNPE. Unidad específica para la conexión de la batería de expansión directa DX-Kit para climatizadores. Alta precisión en el mantenimiento de la temperatura. Rango de temperatura de entrada a la unidad interior ampliado. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Potencia frigorífica máxima de 22,4 kW y potencia calorífica máxima 28 kW. Potencia nominal en refrigeración de 20 kW y en calefacción de 22,4 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 5360 W y en calefacción de 5060 W. Alimentación 400V-50Hz. Potencia sonora de 76 dB(A) o inferior. Presión sonora de 57 dB(A) y 55 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 7.620 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-1 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 136 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-8XHNPE