Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior UTOPIA-IVX trifásico RAS-12HNCE - RAS 12HNC

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior UTOPIA-IVX trifásico RAS-12HNCE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS 12HNC

Ref.Sonepar

764558

EAN

8499211017372

Unidad exterior, gama UTOPIA IVX, modelo RAS-12HNC. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 33,5 kW y potencia calorífica máxima 37,5 kW. Potencia nominal en refrigeración de 30 kW y en calefacción de 33,5 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 11050 W y en calefacción de 8960 W. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 5,3 y SCOP de 3,66. Equipo certificado por EUROVENT. Equipo compatible con instalaciones en las que se utilizaba gas R22 o R407c. Potencia sonora de 77 dB(A) o inferior. Presión sonora de 59 dB(A) y 56 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 9.780 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/2-1 pulgadas. Dimensiones de 1100x390x1650 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 168 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-12HNC