Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior VRF SET FREE RAS-10FSXNME - RAS-10FSXNME

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior VRF SET FREE RAS-10FSXNME

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-10FSXNME

Ref.Sonepar

309982

EAN

8499161512859

Unidad exterior, gama SET FREE MINI, modelo RAS-10FSXNME. Funcionamiento disponible en modo Recuperación de calor, control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Smooth Drive Control, pasos de compresor de 0,1Hz. Posibilidad de limitar el consumo. Anti-cold draft, protección de corriente de aire frías. Gentlecool para modificar la temperatura a temperatura de salida del aire de la unidad interior. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-32. Potencia nominal en refrigeración de 28 kW y en calefacción de 31,5 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 7270 W y en calefacción de 6890 W. EER de 3,85. SEER de 8,31. COP de 4,57. SCOP de 4,72. Nivel de presión sonora de 59 dB(A). Nivel de presión sonora en modo nocturno de 53 dB(A). Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 11100 m3/h. Presión estática disponible de 30 Pa. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 7/8 - 3/4 pulgadas. Fluido refrigerante R410A. Dimensiones de 1650x1100x390 mm (AxLxP) y peso de 194 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-10FSXNME Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.