Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior VRF SET FREE RAS-12FSXNME - RAS-12FSXNME

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior VRF SET FREE RAS-12FSXNME

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-12FSXNME

Ref.Sonepar

313414

EAN

8499161512880

Unidad exterior, gama SET FREE MINI, modelo RAS-12FSXNME. Funcionamiento disponible en modo Recuperación de calor, control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Smooth Drive Control, pasos de compresor de 0,1Hz. Posibilidad de limitar el consumo. Anti-cold draft, protección de corriente de aire frías. Gentlecool para modificar la temperatura a temperatura de salida del aire de la unidad interior. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-39. Potencia nominal en refrigeración de 33,5 kW y en calefacción de 37,5 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 9360 W y en calefacción de 9150 W. EER de 3,58. SEER de 8,26. COP de 4,10. SCOP de 4,66. Nivel de presión sonora de 60 dB(A). Nivel de presión sonora en modo nocturno de 53 dB(A). Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 11100 m3/h. Presión estática disponible de 30 Pa. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Fluido refrigerante R410A. Dimensiones de 1650x1100x390 mm (AxLxP) y peso de 196 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-12FSXNME Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.