Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad exterior VRF SET FREE RAS-5FSNME - RAS-5FSNME

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad exterior VRF SET FREE RAS-5FSNME

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAS-5FSNME

Ref.Sonepar

642511

EAN

8499161188955

Unidad exterior, gama SET FREE MINI, modelo RAS-5FSNME. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Smooth Drive Control, pasos de compresor de 0,1Hz. Posibilidad de limitar el consumo. Gentlecool para modificar la temperatura a temperatura de salida del aire de la unidad interior. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-16. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 16 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 3260 W y en calefacción de 3570 W. EER de 4,29. SEER de 6,61. COP de 4,48. SCOP de 4,40. Nivel de presión sonora de 52 dB(A). Nivel de presión sonora en modo nocturno de 47 dB(A). Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 8700 m3/h. Presión estática disponible de 30 Pa. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 5/8 pulgadas. Fluido refrigerante R410A. Dimensiones de 1515x1012x460 mm (AxLxP) y peso neto de 119 kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5FSNME Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.