HITACHI - UNIDAD FAN.HITACHI MDL.RPIW 242-H(2P)

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - UNIDAD FAN.HITACHI MDL.RPIW 242-H(2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPIW 242-H

Ref.Sonepar

1149797

EAN

8499216789052

Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 242-H (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 8,16 kW, capacidad frigorífica sensible: 6,62 kW, capacidad calorífica total: 10,1 kW, potencia eléctrica absorbida: 285 W, pérdida de carga hidraúlica: 17 kPa en modo frío, 18,3 kPa en modo calor, caudal de aire: 1825 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-80 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 5,57-13-6,62 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 48 kg.

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI